RZ-860 業務用パワーガス・プロ 新富士バーナー 09431895 RZ-860 業務用パワーガス・プロ 新富士バーナー 09431895

業務用パワーガス・プロ

(79件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09431895 品番 RZ-860
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。

取付方式ねじ込み式 用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 成分液化プロパン、液化ブタン トラスコ品番292-5001 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 対応寒冷地使用可 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 79
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-16
用途:
和蜂の待ち箱兼巣箱の焼き入れ

火力が強く、板の焼き入れに都合が良い。ガスが長持ちするので良い。

2025-11-14
用途:
調理用
運輸・通信業

食品を炙るのに使用してます。
ちょっと値段はお高めですが、パワーがあって炙り時間も短くて済むので効率的です。

2025-11-01
用途:
機械のメンテナンス
橋本農産 様 (農・林・水産業)

リピートです、冷間時でも炎が安定しているので使いやすい

2025-07-14
用途:
予備の缶を使ったので
株式会社川田商会 協栄自工 様

こういう物は予備が無いと作業が中断します。
使い切って予備の缶を繋いだので次の予備を購入。
これ以外使ってないけど純正が無難だと思います。
最近着火しにくくなり、ライターで点火していましたが、
新しい缶にしたら普通に点火できました。
ガスが少なくなってくると点火しにくくなるんですね。

対象商品:
09431895
2025-07-18
用途:
彫金
製造業

火力が強いので対象物の温度上昇が早い。容量も多いので長時間使用出来て、大変満足しています。

対象商品:
09431895
2025-04-30
用途:
溶接機
サービス業

火力も弱くなく料金もお手頃にて設定ありがとうございます。ロウ付け溶接機には、ピッタリなサイズにて助かりました。また、購入致します。

2025-06-24
用途:
小物のロー付け
有限会社 車 座 様

火力もあり使いやすいです。後は少しでも値段が安くなればありがたい。

対象商品:
09431895
2025-04-26
用途:
ガラス細工
教育・研究機関

火力が強いためガラスがすぐに加工できてありがたいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする