沈めフライス

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09434345 品番 M3
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4981,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
刃径D2(Φmm)5.9 呼び3 刃長l2(mm)7 全長L(mm)37 シャンク径d(Φmm)6 案内径D1(Φmm)3.2 案内長l1(mm)3 シャンク長l3(mm)27 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理TiNコーティング 刃径公差(mm)±0.01 リード角(°)21
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
木工での穴加工後のザグリに使用
建設業・工事業

穴あけ後にザグリ加工で使いましたが切削抵抗が大きく時間もかかるので
木工錐で穴あけ後にさらう感じで使用しました
穴加工がきれいに仕上がり満足です。

2025-03-03
用途:
キャップボルトの頭が出ない加工に使用
サービス業

この価格でこれが楽に出来るんだからすごい。
もっと早く知りたかった。

対象商品:
09434345
2023-12-02
用途:
平ネジの下穴加工用
教育・研究機関

M3ネジの頭を隠すために使用してみました。3mmの下穴が開いていますので、ここに先端を入れて座ぐると丁度良い径の隠し穴が加工できます。

対象商品:
09434363
2023-06-22
用途:
アルミ材の加工に

本来はフライス用刃物と思いますが、当方では木工用ルーターをスタンドに固定し回転数を調整しつつ木材や軽金属加工に使用しています。軽金属相手には十分な切れ味で、穴あけ(位置決め)と沈め加工が一度にできて楽です。

対象商品:
09434397
2022-12-01
用途:
バイクのカスタムパーツ作成
製造業

安価ですが、アルミ材ならサクサクと切れ味抜群です。
ロングシャンクがあったらもっと良かったです。

2022-07-30
用途:
鉄板にボルト頭部用に
電気・ガス・熱供給・水道業

アルミや鉄板にボルト穴開けるとき、ボール盤やフライスで、6mm穴開け、頭部用に12mmドリルやエンドミル使ってましたが、大量だと面倒。先ず6mmドリルでどんどん穴開けたあと、こちらに交換すれば時間は半分です。サクサクいけます。

対象商品:
09434372
2021-04-14
用途:
アルミ6o板に6角穴付きボルトの頭部を沈めるために使用

サクサク良く切れます、1/4があればいいのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
09434372
2021-02-01
用途:
治具作成
製造業

アルミに使用しましたが、切れ味もよく綺麗に仕上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする