LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 特殊接着剤
ウェザーストリップ接着剤
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09435478
品番
234930
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・ガソリン、灯油、LLC、溶剤への耐性
・ウェザーストリップを永久固定
・ガスケットの接着
用途
ガスケット、ドアやトランクのモール、ヘッドライナーなどの接着
色
黒
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
147mL
危険物の性状
非水溶性