fort
fortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J6-UC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09435986
品番
FRT-060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
2x4材で、三角屋根を簡単に作ることができる金具です。
2x4材の面倒な斜めカットも不要な2x4金物です。
用途
2x4材を使用しての組み立てに。
材質
鉄
板厚(mm)
2
仕上
ユニクロめっき
本数
使用ビス:12本
使用ビス(mm)
3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)
ビス長さ(mm)
(推奨)25~32程度
注意
※木材は天然素材のため、反り・ねじれが発生し、正確な位置に金具の留め付けができない場合があります
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。