画像準備中

RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 10m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(10m) 注文コード09439328 品番150-010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

BS1843. オールドカラーコード熱電対延長ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。
延長接続時の余分な起電力を発生させることなく熱電対リードを延長するのに最適 タイプJは全体径5 mm

仕様
長さ = 10m
熱電対タイプ = J℃
シールド有無 = 非遮蔽
導体構成 = 7 / 0.2mm
ケーブル形状 = フラットペア
ストランド数 = 2
代表規格 = BS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする