画像準備中

タイミングベルトプーリー RS PRO 12歯 5mmピッチ ボア4mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09441157 品番182-717
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

5M-09 mm. 5 mmピッチ x 9 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅14.5 mm

仕様
歯の数 = 12
ピッチ = 5mm
ベルト幅に合わせる = 9mm
ボア = 4mm
材料 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする