画像準備中

タイミングベルトプーリー RS PRO 24歯 5mmピッチ ボア6mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09441236 品番182-795
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適

仕様
歯の数 = 24
ピッチ = 5mm
ベルト幅に合わせる = 9.5mm
ボア = 6mm
材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする