画像準備中

スプロケット RS PRO 20歯 テーパーブッシュ 22mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09441699 品番183-271
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。
テーパーブッシュ向け

仕様
歯の数 = 20
英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1
ボアタイプ = テーパーブッシュ
ピッチ円直径 = 60.89mm
材料 = スチール
スプロケット幅 = 22mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする