画像準備中

RS PRO, スチール, 高さ:89.2 mm, 奥行き:249 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード09447597 品番232-153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ヒンジ付きふたケース. ケースふたのねじ固定、 隠しヒンジは外面幅寸法に含まれる ふたとボディのアーススタッド 推奨最大動作温度: +120℃

仕様
材質 = スチール
奥行き = 249 mm
高さ = 89.2 mm
幅 = 205 mm
外形寸法 = 249 x 205 x 89.2mm
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = EG5
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする