曜日別特売
237-312 ハンドル RS PRO アルミニウム RS PRO 09447807

ハンドル RS PRO アルミニウム237-312

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
09447807
品番
237-312
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

プラスチックコーティングアルミニウム

仕様
材質 = アルミニウム
長さ = 210mm
高さ = 57 mm
幅 = 26mm
ピッチ = 196mm
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする