曜日別特売
237-441 ハンドル RS PRO アルミニウム RS PRO 09447990

ハンドル RS PRO アルミニウム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
09447990
品番
237-441
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

RS Pro プラスチックコーティングアルミ製引き出し / ドアハンドル. RS Pro の高品質引き出しハンドルをご紹介します。
高品質なアルミダイキャストとプラスチックコーティングが施されたスタイリッシュなデザインのハンドルで、耐久性と快適なグリップ性が向上しています。
マットブラックカラー仕上げ。
幅広い用途に適しています。
引き出しハンドルは隠し固定具に適しており、取り付けが容易で Durable Mount with Just 2 個のねじ ハンドルの長さは、以下 ;u>;の表を参照してください ;/u>;。
特長と利点:. Durable Diecast アルミニウム製 つや消し黒のスタイリッシュなカラー仕上げ 隠し固定具 業務用、つや消し黒色仕上げ プラスチックコーティングされたアルミニウムで、耐久性と快適なグリップを向上 清掃や保守が簡単. 代表的用途:. これらのハンドルは、汎用性を考慮して設計されています。
引き出しの取っ手やドアハンドルとしても使え、木製や金属製などの家具が置かれている。

仕様
材質 = アルミニウム
長さ = 129mm
高さ = 53 mm
幅 = 26mm
ピッチ = 112mm
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする