曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
237-845 ハンドル RS PRO ステンレススチール RS PRO 09448349

ハンドル RS PRO ステンレススチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
09448349
品番
237-845
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)値下げ
9,298

M4ねじ

仕様
材質 = ステンレススチール
長さ = 159mm
高さ = 30 mm
幅 = 9mm
ピッチ = 150mm
色 = 銀
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする