エンジョイ小さなハイカロリーゼリー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40g) 内容量(g)40 注文コード09448636 品番-
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥172
販売価格(税別)
159
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

少量でカロリーとたんぱく質(BCAA)をおいしく効率的に摂取できるゼリー。
無理せず食べられる40gでおいしく栄養補給♪・ハイカロリーながらすっきり味で食べやすい。

形状ゼリー 内容量(g)40 容器プラスチックカップ/フタ:プラスチックフィルム 保存方法常温保存 賞味期限製造日より7か月 カロリー(kcal)100 原材料グラニュー糖、植物油、コラーゲンペプチド、乳清たんぱく質、寒天、酸味料、ロイシン、香料、イソロイシン、バリン、ゲル化剤(増粘多糖類)、色素、乳化剤(原材料の一部に乳成分、大豆、ゼラチンを含む) アレルギー 香味もも味 栄養成分(一個あたり)エネルギー:100kcal、たんぱく質:5.0g、BCAA:1000mg

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25496644
2020-10-07
用途:
介護食
その他業種

98歳の母の食事に毎食愛用しています。手作り流動食だけでは、ちょっと不足するタンパク質、小食の母には、40gというミニサイズがとても便利です。味は6種類あり変化がつけられ、常温保存なのも携帯できる便利さがあります。商品が届くのが数日多めにかかりますが、食品だから仕方ないのかなと解釈しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする