トラック昇降梯子 楽トラ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 段数ステップ/4段 注文コード09450226 品番GXT15T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は段数など4種類から選べます 他の種類を見る

安全で昇降しやすい手がかり棒付き。(標準/左側装備)
取付けフックをトラックあおりに引っ掛けるだけでOK!!カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。
ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。
52mmの幅広いステップで快適昇降。
設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収。
荷台の隙間や、リンギ使用部にも収納可能なコンパクト設計。
軽量しかも丈夫!!優れた耐久性を誇ります。

最大使用荷重0.98kN(100kgf) 材質アルミ合金 質量(kg)5.4 高さ(mm)設置高さ/1350〜1505(11段) ピッチ(mm)15.5 段数ステップ/4段 踏ざん踏面幅(mm)52 踏ざん間隔(mm)289 使用角度(°)74 収納寸法(mm)462(幅)×1637(長さ)×90(厚み)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅への配送は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09450226 GXT15T 09917957 GXT15T トラック昇降梯子 楽トラ アルインコ トラック昇降梯子 楽トラ アルインコ 1台 28,980 税込31,878 配送条件に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09917966
2014-04-18
用途:
大型車増車の為に購入。荷台への乗り降りに。

以前に15Tを購入しており、今まで使っていた別の物より良かった為に、この18Tを追加で購入。
少し華奢な気はするが、荷物の下の端太角のスペースへでも荷台に納まるので、収納の場所を取らずに済む。また、収納時から設置時への組立(変形?)も簡単で、持ち運びする時にも軽量な為、運転手の負担が少なく済む。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする