画像準備中

RS PRO 台車 負荷容量100kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09450668 品番277-308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

これらの折り畳み台車は軽量ですが丈夫です。
これは何を意味しますか? アルミ製台車は取り回しに優れ、持ち運びや輸送が簡単です。
宅配ドライバーに最適です。
アルミ製台車はどこが優れていますか?. 第一に錆び難く、長持ちします。
スチールのような強度はありませんが、品質と耐久性は確かです。
これらの軽量折り畳み台車は、オフィスや店舗、展示会などに最適です。

仕様
許容荷重 = 100kg
トラック形状 = 平台
寸法 = 825 x 430 x 710mm
車輪径 = 100mm
折り畳み = あり
フレーム材質 = アルミニウム
高さ = 825mm
長さ = 710mm
奥行 = 430mm
重量クラス = ミディアムデューティ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする