画像準備中

球面軸受 RS PRO 5mm内径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09453949 品番382-352
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

標準. Cu Zn 40 Mn Pb青銅インサート付き 潤滑を必要とする可能性のあるMolykote BR2グリスを出荷時に装備

仕様
内径 = 5mm
外径 = 16mm
静的許容アキシアル荷重 = 190N
静的許容ラジアル荷重 = 780N
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする