ニチバン
ニチバンの コピー用紙/ラベルシール
ニチバンの ラベル・シール
ニチバンの プリント用ラベル・シール
コピーラベルエルパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100シート)
注文コード
09456013
品番
MLLP-504
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
モノクロコピー機用のラベルです。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
ノーカット
寸法(mm)
210×297
質量(g)
770
基材
上質紙
粘着剤
アクリル系
紙質
ノンポリラミ紙
片数
14片
ラベル厚(mm)
0.06
余白
なし
剥離紙
ノンポリラミ紙
アズワン品番
64-5027-99
入数
14シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
モノクロコピー機
ラベル形状
四角
注意
※確認テストをしたうえでお使いください