画像準備中

RS PRO IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09459978 品番488-191
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

UL、CSA、TUV. 10 Aフランジ取り付け用プラグ(C14). 信頼のRS PROブランドがお届けする、C14機器用インレットコネクタシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。
このIECシャーシプラグには業界標準の6.3 mm (1/4インチ)ファストン端子が採用されており、迅速な終端が可能です。
専用工具は必要ありません。
目的の長さに切断したら、このIEC C14コネクタをただパネルにはめ込むだけで、上部と下部のバネ留めタブでしっかりと固定されます。
耐久性に優れた黒色ナイロン66素材で作られたRS Pro IEC C14コネクタは、極めて頑丈で耐摩耗性に優れています。
このRS ProのIECインレットコネクタシリーズは、新しい設計、メンテナンス、修理作業に最適です。
特長と利点. . 250 V ac 10 A . ナイロン66製黒色ボディ . UL94 V0等級 . 使用温度範囲: -20 → + 80℃. 絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V ac . 耐電圧: 1分間で2000 V ac . はんだラグ / スペード端子6.3 . 終端が簡単、特別な工具は不要. IEC C14コネクタとは何ですか.. IEC C14コネクタは、「コールド」コネクタと呼ばれることもあります。
IECパネルプラグは、ニュートラル、アース、ライブの3線式2極コネクタです。
C14オスコネクタの定格電流は10 A、最大定格温度は70℃です。
このシリーズのコネクタは、IEC60320と呼ばれる一連の規格に準拠しています。
この規定はIEC (国際電気標準会議)によって策定されています。
これにより、一般的なグローバル設計規格を確実に満たすことができます。
用途. RS Pro C14パネルコネクタは、さまざまな産業用途や商業用途に適しています。
この電気コネクタは、C13ケーブルマウント再配線可能コネクタとかん合するように設計されています。
主電源コネクタのさらに一般的な用途には、以下のものがあります。
. デスクトップコンピュータ . モニタ . 旧式ラップトップ電源 . プリンタ . オーディオ / ビデオ機器 . テスト装置 . 電源 . 商用機器. よくある質問. Q : C14パネルインレットコネクタは接続しやすいですか. A : はい、RS Proのパネル取り付けコネクタは簡単に接続できます。
標準サイズの6.3 mm (1/4インチ)スペード端子を備えています。
特別な工具は不要です。
Q : 推奨するかん合コネクタはありますか. A :-適切なIEC C13ケーブルソケットについては ; 776-9122 776-9122 を参照してください。
Q : 他にアクセサリはありますか. A : 保護を強化する絶縁ブーツをご用意しています。
; 526-0724 526-0724 を参照してください。

仕様
IECコネクタタイプ = C14
実装タイプ = パネルマウント
オス/メス = オス
定格電流 = 10A
接続方向 = ストレート
結線方法 = クイックコネクト、はんだ
スイッチタイプ = なし
定格電圧 = 250 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする