画像準備中

RS PRO DINソケット 3極 メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09460030 品番490-888
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。
ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。
このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。
ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。

仕様
極数 = 3
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
接続方向 = ストレート
定格電流 = 4A
定格電圧 = 100 V ac
シールド/非シールド = シールド
ハウジング材質 = ABS
表面処理:コンタクト = ニッケル, 銀
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする