RS PRO VDE傾斜ニッパー. RS PRO VDE傾斜ニッパーは、高品質スチール製で、長さは180 mmです。これらのニッパーは、ワイヤーの切断やストリッピングに最適で、プロの電気技術者が工具箱に入れておくべき1本です。 RS PROでは、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズやスタイルのニッパーなど、広範な手工具を取り揃えています。ESD対策タイプもあります。メーカーの絶縁VDEプライヤ及びニッパーは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されています。グリップは持ちやすく操作しやすいエルゴノミック形状になっています。電気用途にも産業用途にも使用できます。. 特長と利点: 材質: 高品位スチール製、鏡面仕上げ、滑り止め付き 2種類の材質から作られた使いやすいハンドル VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 軟線 / ピアノ線用(P) 過酷で耐久性が試される用途に対応するパワージョイントと精密切れ刃 ベベル刃(外側) 全長180 mm. 代表的な用途 傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤーを切断する多くの用途で使用されています。 電気仕様 通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤーを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤーの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤーの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤーを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる素材を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。