画像準備中

RS PRO ドリルビットセット HSS, 2個

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09460206 品番499-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

アルミニウムには適していません。
冷却剤なしで使用します。
セット、品番 ; 499-302 499-302 は、 1 x 4 → 20 mm のホールカッターと 1 x 5 → 31 mm を装備. 板金ホールカッター、スパイラルタップ、 TiAlN. HSS ホールカッターで、スパイラルタップが付属します 特に頑丈な材質に適した TiALN コーティングが施されています バリのないドリル加工やパイプ、シートメタルやプロファイルの平面処理だけでなく、成形、レトロドリル、展開用カットアウトなどにも使用できます 建築用鋼材、クロムニッケル鋼、非鉄金属、プラスチック、プレキシガラス、厚さ 5 mm までの木材に適しています 先尖な研削によりセンターポンチが不要で、ドリルビットは使用できません 回転しても読みやすく、直径ガイドがタップにレーザーで書き込まれました 3 面駆動シャフトにより、ドリルチャック内の滑りを防止します

仕様
穴開け用途 = 金属
ドリルビットの種類 = ステップドリルビット
材質 = HSS
個数 = 2
最小サイズ = 5mm
最大サイズ = 31mm
セット内容 = ステップドリルビット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする