画像準備中

RS PRO ケース 電子機器用 230 x 220 x 35mm グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09460459 品番503-616
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

粘着式脚と裏面粘着式取り付けクリップです。
RS Pro 陽極酸化処理アルミモデム、装置ケース. RS Pro の陽極酸化処理アルミ製機器ケースは、さまざまなデスクトップ用途で電気部品を収容するのに最適な各種の高規格アルミ製エンクロージャです。
このスタイリッシュなエンクロージャは、アルミ製で高品質の保護性能を実現し、陽極酸化仕上げにより保護レベルをさらに高め、美しい外観を実現しています。
この汎用性の高いエンクロージャには、エンクロージャの移動や損傷を防止する粘着式の脚と、ケース取り付けを可能にする裏面粘着式の取り付けクリップが付属しています。
特長と利点. .オプションの取り付け位置を持つフロントパネルは、付属の 1.6 mm ダミーパネルの取り付けに最適です .難燃性( UL94-HB ) .不要な動きを防止する自己接着式の脚 .裏面粘着式取り付けクリップ .使用温度範囲: -40 ° C 〜 +80 ° C. 用途. これらの陽極酸化処理アルミ製エンクロージャは、電気部品とコンポーネント、特にデスクトップ用途の収容に最適なオプションです。
これらのエンクロージャは、高い耐腐食性と優れた耐久性及び耐熱範囲を備えています。
次のような用途に最適です。
エンターテイメントシステム .コンソール .モデム. 防水ですか.. このアルミ製装置ケースは防水性がないため、屋外で使用しないでください。
陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。
欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable

仕様
材質 = 陽極酸化アルミニウム
奥行き = 230 mm
幅 = 220 mm
高さ = 35 mm
外形寸法 = 230 x 220 x 35mm
色 = グレー
換気 = なし
キャリングハンドル = なし
代表規格 = RoHS, UL 94 HB
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする