画像準備中

油圧スピンオンフィルタ缶 RS PRO, 65L/min 3/4インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09460800 品番512-544
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

RS PRO 18

仕様
フィルターサイズ = 10μm
接続ネジ = G 3/4
最高使用圧力 = 12バール
最大流量率 = 65L/min
ネジ規格 = G
スレッドサイズ = 3/4インチ
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -32℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする