画像準備中

油圧スピンオンフィルタ缶 RS PRO, 95L/min 1-1/4インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09460818 品番512-578
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。
RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。
アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM

仕様
フィルターサイズ = 10μm
接続ネジ = BSP 1-1/4 (フィルター), G 1-1/4 (エレメント)
最高使用圧力 = 12バール
最大流量率 = 95L/min
ネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント/インジケータ)
スレッドサイズ = 1-1/4インチ
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -32℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする