※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
超高速用アルミ材用スパイラルタップ HFAHS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12×1.75
全長(mm)
82
注文コード
09462686
品番
HFAHS P4 M12×1.75
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
完全同期送り専用 止り穴縦加工専用 加工長さ2D以下
呼び寸法
M12×1.75
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
15
シャンク径(mm)
12
溝数
3
材質
HSS-Co
表面処理
コーティング
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:止り
全長(mm)
82
ピッチ(mm)
1.75
寸法L(mm)
82
規格
JIS
等級
P4
寸法d(mm)
12
下穴径(Φmm)
10.4
山数
1.75
呼び
12
全長L(mm)
82
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
食付き部の山数
2.5
寸法l(mm)
15
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l2(mm)
40
推奨切削速度(m/min)
100m/min以上
シャンク長ls(mm)
40
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441
スルーホール
有り
スパイラル溝角度(°)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
HFAHSS012P
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
(1.83MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
参考になった