※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超高速用アルミ材用スパイラルタップ HFAHS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.25 全長(mm)75 注文コード09462695 品番HFAHS P4 M10×1.25
参考基準価格(税別)¥9,380 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は呼び寸法・全長など22種類から選べます 他の種類を見る
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
完全同期送り専用 止り穴縦加工専用 加工長さ2D以下
呼び寸法M10×1.25 食付2.5P ねじ長さ(mm)12 シャンク径(mm)10 溝数3 材質HSS-Co 表面処理コーティング 仕様●ひっかかり率:85 形状下穴:止り 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.25 寸法L(mm)75 規格JIS 等級P4 寸法d(mm)10 下穴径(Φmm)8.85 山数1.25 呼び10 全長L(mm)75 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 食付き部の山数2.5 寸法l(mm)12 めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)10 寸法l2(mm)37 推奨切削速度(m/min)100m/min以上 シャンク長ls(mm)37 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912 スルーホール有り スパイラル溝角度(°)48 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードHFAHSS010N 突き出しセンタ有無
関連資料:(1.83MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする