※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ニュースパイラルタップ ユニファイねじ用
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09464314
品番
N-SP P3 5/8U11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,610
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
5/8 -11UNC
寸法l(mm)
32
寸法L(mm)
95
寸法d(mm)
12
材質
高速度工具鋼
用途
止り穴用
トラスコ品番
134-0123
形状
1/4以下は突き出しセンタになります。
等級
P3
溝数
3
食付き部の山数
2.5
首下長l1(mm)
-
寸法k(mm)
9
寸法l2(mm)
38
寸法lk(mm)
12
スパイラル溝角度(°)
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。