※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ニュースパイラルタップ ユニファイねじ用
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09464357
品番
N-SP 7/8 -9UNC P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
7/8 - 9UNC
寸法l(mm)
38
寸法L(mm)
115
寸法d(mm)
17
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
止り穴用
トラスコ品番
134-0166
形状
1/4以下は突き出しセンタになります。
等級
P3
ねじ径
7/8 -9UNC
溝数
4
ねじの種類
UNC
食付き部の山数
2.5
1インチ当たり山数
9
首下長l1(mm)
-
食付
2.5
寸法k(mm)
13
寸法l2(mm)
45
寸法lk(mm)
16
スパイラル溝角度(°)
40
メーカー商品コード
SNRU14W
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。