※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-SP P3 1’U8 ニュースパイラルタップ ユニファイねじ用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464375 N-SP P3 1’U8 ニュースパイラルタップ ユニファイねじ用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464375

ニュースパイラルタップ ユニファイねじ用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09464375 品番N-SP P3 1’U8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,700
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
呼び1 - 8UNC 寸法l(mm)45 寸法L(mm)125 寸法d(mm)20 材質高速度工具鋼 用途止り穴用 トラスコ品番134-0182 形状1/4以下は突き出しセンタになります。 等級P3 溝数4 食付き部の山数2.5 首下長l1(mm)- 寸法k(mm)15 寸法l2(mm)50 寸法lk(mm)18 スパイラル溝角度(°)40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09464244
2015-08-15
用途:
ネジ穴の再生
有限会社土井商店 様

普通に切れ味はよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする