画像準備中

ハンドヘルドボックス RS PRO グレー 150 x 80 x 45mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09465937 品番584-873
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

Veronexハンドヘルド. 埋込型メンブレンキーパッド領域とLCDディスプレイカットアウトのための2つのカバー成形、プラスチック製エンドカバー x 2 使用温度範囲: -40 → +80℃UL 94 V0仕様準拠の難燃性

仕様
材質 = PS
奥行き = 150 mm
幅 = 80 mm
高さ = 45 mm
一体形電池コンパートメント = なし
IP保護等級 = IP64
ディスプレイウィンドウ = あり
色 = グレー
外形寸法 = 150 x 80 x 45mm
特殊機能 = 液晶ディスプレイ用切り抜き及びプラスチック製エンドカバー2個
キーパッドの窪み = あり
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする