卓上電気グラインダ

(6件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09468015 品番GT21(3P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
砥石寸法(Φmm)外径205 砥石寸法(Φmm)穴径15.88 砥石寸法(mm)厚さ19 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2970/3560 電源(V)三相200 電流(A)(50/60Hz)1.9 消費電力(W)(50/60Hz)590 コード長さ(m)- 結合度N 質量(kg)16.8 砥粒A 付属品ビトリファイドトイシ(本体装着)スパークブレーカ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×252×267 粒度36/60 アズワン品番64-7056-06
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:584

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09467972
2020-10-27
用途:
工具のメンテナンス等
有限会社techicon 様

円盤の片方をブラシに替えて、ボルトナットの錆び落としや、コーキングやパッキンを落としたり。
砥石のほうでは、ポンチをとがらせたり、タガネを研いだりに使用してます。
今まで使用していたのは、ホビー用の弱い回転のものだったので、物を押しつけると回転が遅くなって使い勝手が悪かったのですが、これは回転が遅くなることもなくとても良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
09467972
2019-12-25
用途:
バイトの研削

グラインダーはたいして高価なものではないので、
下手に安物に手をだすよりはこのような品物を最初から買っておけば、
一生ものだと思います。とても静かで安定した感じです。

3人が参考にしています
対象商品:
09467963
2018-07-31
用途:
ドリルの研磨など広範囲に使用する
共栄電気 様

大きすぎず、小物の削りが多いのでトルクもまあまあ有り良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
09467972
2018-03-16
用途:
刃物研磨

バフを付けて包丁の鏡面仕上げに使いました。
トルクがあり、なかなかいい感じに使えますが、包丁の場合、本体部分が邪魔になりました。
まあ、これはこのサイズでは仕方のないことだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09468015
2017-06-16
用途:
ドリル刃の研磨

以前使用していたものより使いやすく値段も手頃なので満足しています。

対象商品:
09467981
2016-06-28
用途:
ブレーキパッドの面取りなど
有限会社栗林自動車 様

以前使用してたグラインダーが老朽化の為、新しく購入しました。
驚くほど静かで滑らかに削れました。
お蔭で作業もはかどり、工場もキレイに保てる気がしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2022-09-22

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする