-15℃ ガツンとこおるくん(ハード)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09468986 品番 ハード1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)になります。クーラーボックス内を急速に冷やすことができます。
角をおとしたデザインで、落としても割れにくく丈夫です。持ちやすいハンドル付き。
使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
ハードタイプは表面温度が-15℃まで下がりますので、クーラーボックス等の庫内温度を急激に降下させます。

アズワン品番1-8650-03 質量(g)1000 材質外装/PE(抗菌剤入)、内容物/CMC化合物 寸法(mm)200×265×30
注意
※凍結には-20℃以下で24時間以上必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09468977
2023-08-08
用途:
クーラーボックスの冷却
製造業

猛暑日の飲み物保管に使用。小さめのクーラーボックスに2個使用しましたが、朝から使用して、夕方までは持ちませんでした。もう少し個数が必要だったかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
09468961
2023-02-25
用途:
保冷バックに、役立ちます。
サービス業

凍ってる状態で、従来の市販の品より凍ってる時間長くコンパクトで、助かります。

対象商品:
09468961
2022-08-13
用途:
移動時のクーラーの保冷
サービス業

まず冷凍庫の強度を上げないと凍りません(特に大きいサイズ)。
それと、クーラーボックスに別社の保冷材と一緒に入れますが、いつもこちらの方が先に融けます。

4人が参考にしています
対象商品:
09468961
2020-04-23
用途:
釣り
その他業種

2倍ほどする価格の保冷剤を長年愛用しておりますが、安価でも遜色のない性能に満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
09468977
2021-07-05
用途:
釣り

クーラーBOXに通常のタイプと今回購入したタイプを入れておきましたが、あまり大差は無いような感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
09468961
2022-03-07
用途:
冷凍庫の停電対策
その他業種

日頃は食料品を購入して持ち帰るときの保冷剤としても使っているが、冷凍庫内の底面や側面に敷き詰めて停電時に備えている。120リットルの引き出しタイプのファン式冷凍庫で引き出しごとにこの保冷剤を4個ずつ入れている(総数16個)。冷凍庫内の食品整理と大掃除もかねて、24時間以上凍らせた状態から電源を切って経過観察したが、外気温が25度前後なのに冷凍食品はちゃんと凍っていた。

1人が参考にしています
対象商品:
09468961
2020-09-16
用途:
クーラーの-15℃タイプの保冷剤として使います
運輸・通信業

些細なことですが製造元・-15℃保冷タイプ等のラベルが貼られたまま使用できるのが良いと思います。
数種の性能評価が高いブランド保冷剤を購入して使用しているためブランドや氷温タイプか冷蔵タイプか不明になり適材適所で使うのに不便です。保冷剤の価格も性能も誤差の範囲内ならこんなことは言うつもりは有りません。性能比較については実証実験でもしなければ発言できませんが価格は3倍5倍と違いが有りますので使用時も意識しながら使いたいと思っています。
ラベル風の紙が同梱されてはいますが印刷紙が貼られていない製品の例をあげますと使用状態になると製品にはブランドもタイプも何も表示されていなくて、ただ「保冷剤」と表示されている著名ブランド製品も有るので些細なラベルではありますがたいへんありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09468961
2019-08-26
用途:
冷風扇
サービス業

手軽に使え便利。またよく冷えて商品名どうりでした。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする