曜日別特売
ハイパーW -15℃ ガツンとこおるくん(ハイパー) JEJアステージ 09469013

-15℃ ガツンとこおるくん(ハイパー)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09469013品番ハイパーW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。
「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。
外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。
使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
ハイパーWは氷点下タイプと通常タイプの併用で、急冷+持続の相乗効果が得られます。

材質外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子寸法(mm)210×165質量(g)300アズワン品番1-8650-06
注意
※冷凍庫の実際の温度が-20℃の状態でないと完全には凍りません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09469013
2025-07-24
用途: 冷蔵商品の持ち運びに
dolce panda飲食業

最近の酷暑に普通の保冷材だとすぐに溶けてしまいますが、とにかく長持ちしてくれます
半分に折れてくれるのでコンパクトにする事も出来て便利です
かなり長く使っていると
破産して中身が漏れる事もありますが
そうなるには1年以上かかったので十分の耐久性だと思っています
ケーキのお持ち帰りの距離が長い方に大変喜ばれています
生鮮食品の買い出しはもちろん
旅行やアウトドアにも便利だと思いますので持ってると心強いアイテムでした

2025-06-18
用途: 熱中症対策に購入
卸売・小売業

まだ使用はしておりませんが、結構重さもあり、重宝しそうです。

対象商品 : 09469013
2024-08-19
用途: 日常
岡田電気建設業・工事業

今までクーラーにはハード系の保冷剤使ってましたが持ちがいまいちでしたがコレを併用するとすごく持ちますね。

対象商品 : 09469013
2016-11-02
用途: 旅行の際のクーラーボックスにて
教育・研究機関

見た目、頼りなさそうですが、使ってみてしっかり、そして長持ちで良い意味で期待を裏切られました。プラ製品と違いボックスの中で自由に置けるので使用感もとても良いです。ちなみに子供の急な発熱時にアイスノン代わりとして重宝しました。

3が参考にしています
対象商品 : 09469013
2016-08-17
用途: 舗装工事時
株式会社佐藤渡辺

長続きするので、大変重宝しています。

対象商品 : 09469013
2016-11-19
用途: 移動クラーボックス
製造業

3ケ月冷凍室に保管中に袋が弾けて中身が出てきた使えない。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 09469013
2015-08-30
用途: 熱中症対策 現場持込用クーラーボックスの保冷剤として
建設業・工事業

かさ張らないし意外と持つし、午後自販機へ走る日が減ったので買って良かったです。
でも通常のソフトタイプの保冷剤と比べるとかなり割高なので、数字のみで判断し実際に使用しない経営陣へのプレゼンが難しい。
通常の倍くらいの価格にしてもらえると消耗品なだけに説得しやすくなるのですが、、、

3が参考にしています
対象商品 : 09469013
2015-07-13
用途: 冷房の使えない作業環境に

出張派遣時に、エアコンの付いていない作業車での夏の劣悪作業環境で今期から導入。
クーラーボックスと合わせて使っていますが、6月は丸一日使っても、まだ凍結感が残っておりこれからの猛暑にどれだけ耐えられるか楽しみにしています。
価格的にも手ごろなので、順次導入を考えたいと思っています。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする