画像準備中

RS PRO ドライバビット Torx T27

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09470426 品番769-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

RS PRO電動工具スターソケットビット. 信頼性の高いRS PROブランドのこのTorxドライバビットは、1/2インチ六角ドライブビットを備え、互換性のある電動ドリルやドライバと併用するように設計されています。
さまざまなサイズが用意されています。
; 769-080 769-080 電動工具Torxドライブビット、T10 x 70 mm ; 769-096 769-096 電動工具Torxドライブビット、T15 x 70 mm ; 769-103 769-103 電動工具Torxドライブビット、T20 x 70 mm ; 769-119 769-119 電動工具Torxドライブビット、T25 x 70 mm ; 769-125 769-125 電動工具Torxドライブビット、T27 x 70 mm ; 769-131 769-131 電動工具Torxドライブビット、T30 x 70 mm ; 769-147 769-147 電動工具Torxドライブビット、T40 x 70 mm 特長と利点 DIN3126-E6-3規格に準拠した1/2インチ六角ドライバドライブビット スターソケットねじと併用 クロムモリブデンバナジウム鋼 サンドブラスト仕上げ 用途 電動ドライバは、作業者にとって最も重要な手動工具の一つです。
ドライバーを必要とする状況や職業は数多くあり、ほとんどの場合、手動ドライバよりも電動ドライバの方が時間と労力を節約できます。
Torxドライバは、スタードライバやスタースクリュドライバとして知られ、一般的にプロの職人やエンジニア、リフォームなどに使用されます。
機械・工業生産 電子機器 家庭用ゲーム機(Xbox/PlayStation)の分解 木工 / 大工 TORXヘッドねじの利点は. TORXねじ(スターねじとも呼ばれる)は、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。
ドライバの「コンタクトポイントストレス」、「切断」、過度の「エンドロード」要件をほとんど除去する、という利点があります。
カムアウトのリスクを低減することで、ねじの損傷やドライバの摩耗が軽減されます。
このように、TORXはよく、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として使用されます。
RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。
RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。
また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。
そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。
RS PRO が、お客様をサポートします。

仕様
ヘッドタイプ = Torx
タイプ = ドライバビット
サイズ = T27
材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼
全体長さ = 70 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする