画像準備中

RS PRO ユニバーサル基板 穴ピッチ:2.54 x 2.54mm, 穴経1.02mm 1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09473558 品番100-4154
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

DIN41612コネクタ用のKM6 VeroboardRボード. Veroboardの利点にEurocardとDIN41612コネクタの柔軟性を組み合わせた片面ボード ワイヤラッピング用途向け、3.81 mm間隔のダブルハイト(2段重ね)ボードで、隣接するコネクタのグリッドにボードを整列できます。
シルクスクリーンのコンポーネント取り付け用グリッド このカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用すれば、必要に応じて銅トラックを切断し、回路を素早く完成することができます。

仕様
面数 = 1
穴ピッチ = 2.54 x 2.54mm
寸法 = 454.66 x 95.1mm
長さ = 454.66mm
幅 = 95.1mm
材質 = 合成樹脂ボンド紙
穴径 = 1.02mm
FRグレード = FR2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする