画像準備中

RS PRO スピードバンパ用品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09479971 品番125-2173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

RS Pro ヘビーデューティゴム製減速バンプ. RS Pro ヘビーデューティゴム製減速バンプは、 15 km/h まで速度を落とせるように設計されています。
この減速バンプは、加硫バージンゴム製で、40トンの荷重に耐えます。
減速バンプに通すケーブルは、直径30 mmの2本の溝で保護されます。
クラス 1 の反射テープによるマーキングと 8 つの CAT アイで視認性が高く、グリース、塩基、酸に対する耐性があります。
この減速バンプには、アスファルト固定具とキャップが付属します。
車両の速度を低下させ、車両のドライバーだけでなく、歩行者の安全性も向上させます。
RS Pro では、駐車場や私道など、さまざまな場所の交通を制御するのに役立つ減速バンプやアクセサリを豊富に取り揃えています。
特長と利点:. ヘビーデューティ減速バンプ - 自動車の速度を調整します 加硫バージンゴム製 速度を最大10 〜 15 km/hまで強制的に減速 黄色のクラス1反射テープによるマーキング エレメント1つあたり8つのキャットアイを装備 耐荷重: 最大40トン グリース、塩基、酸に対する耐性 ケーブル溝 x 2 ケーブル溝の直径: 30 mm アスファルト固定具及びキャップ付属 炭化水素との長期間の接触禁止 減速バンプの基調色: 黒. 寸法:. 長さ1830 mm 幅: 300 mm 高さ: 75 mm 重量: 38 kg ケーブル溝: 2 x 30 mm. 代表的用途. 減速バンプ又は速度バンプは、交通の速度と流れを制御するのに役立ち、道路、駐車場、自動車、オートバイや自転車が走行するあらゆる場所で使用されます。
減速バンプは、交通の往来のある場所を横切るケーブル及びワイヤを保護するために使用することもできます。
減速バンプの使用場所 航空 - 空港の滑走路 駐車場 道路 自転車レーン バスレーン ショッピングセンター 病院 製造施設 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
高さ = 75 mm
幅 = 300mm
奥行き(深さ) = 1.83 m
制限速度 = 15km/h
材質 = ゴム
色 = 黒、 黄
ケーブル保護 = あり
ケーブル寸法 = 30mm
高視認性 = あり
取り付け = アスファルト固定ボルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする