ST-9 水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 09483686

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST]

(43件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09483686 品番ST-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径×外径など480種類から選べます 他の種類を見る

【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。
【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6〜75mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9〜50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

内径(Φmm)9 材質軟質塩化ビニール 外径(Φmm)15 グリーン透明イメージライン入り+ブルー縦糸入り 長さ(m)1 特性耐油/耐薬/耐圧/低溶出/柔軟性/透明性/絶縁性 使用圧力(MPa)0〜1.0 用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 質量(kg)0.15 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(MPa)1 最小曲げ半径(mm)45 使用流体空気/水(水・温水)/油/薬品/粉体 アズワン品番65-0846-27 材質(補強材)ポリエステル糸
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。

商品説明動画

スーパートヨロンホース 透明性動画
ホースのカット方法をご紹介 糸入り塩ビ耐圧ホース編(工業用)
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09483686 ST-9 37610851 ST-9-1 水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 1本 479 税込527 ホース寸法(内径×外径)が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74048267
2025-02-08
用途:
液体輸送時
TOGA販売課 様 (その他業種)

トヨックスさんのトヨロンホースは何回か使用して
いますが、安くて短い長さで買えるのが良い!

対象商品:
74048529
2024-01-17
用途:
排水菅の先端に使用
その他業種

パイプ配管だと境界以内がむずかしいので曲げが自由なホースに
内径48mmのこれが外径48mmの管にぴったりはまり接着剤いらず

1人が参考にしています
対象商品:
37611095
2024-03-05
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクエミッション通路に使用、今後取り付けて経過観察します。

対象商品:
37611095
2023-05-29
用途:
ブローバイホースとして
自動車・二輪車・自転車関連業

ブローバイホースとして使用しています。
耐熱では無いですが、溶けてベロベロになることも無く普通に使えています。
お安いので年に一回くらいで交換していけば問題なさそう。

2人が参考にしています
対象商品:
09483607
2023-04-01
用途:
空圧ホースとして
電気・ガス・熱供給・水道業

水道用ホースリール余っていたので空圧ホースリール拵えました。柔軟性と強度兼ね備えているので使いやすいです

2人が参考にしています
対象商品:
37611341
2021-04-24
用途:
デミオディーゼルのブローバイホース延長用に使用
アトリエ美トン 様 (卸売・小売業)

曲げ性も潰れ難さもバッチリです。耐熱性と耐油性がもう少しだけ高いとさらに良いかと。
ハイパートヨロンがあればよかったのですが、モノタロウでは取り扱いがないので…。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品取り扱いの検討をさせていただきます。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
37610754
2020-12-26
用途:
真空管の冷却に使用
製造業

一年間使用していてもほとんど硬化せず柔軟性があります。
今まで使用してきたホースの中では「スーパーとヨロン」が一番耐久性があります。

対象商品:
37610736
2021-02-18
用途:
燃料用ホース
農・林・水産業

品質についてはとても良いです。柔らかくて自由に曲げられるし、カッターナイフでも簡単にカット出来るし、丈夫だしとても良いです。
しかし、価格が高すぎです。
もっと安価で販売する努力をしてほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする