画像準備中

圧力スイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09484925 品番136-6275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

UL、TUV、CSA. RS Pro空圧式圧力スイッチ18D - ATEX. RS Proの18Dシリーズ空圧式圧力スイッチは動作が本質安全で、金めっきコンタクトのマイクロスイッチを内蔵しています。
ATEX認定です。
特長と利点. 金めっきコンタクトのマイクロスイッチ. 高スイッチングサイクル数. 振動耐性: 最大15 g. UL / CSA認定のマイクロスイッチ. 本質安全動作. 各種圧力レンジ. 温度範囲: 0 → +80℃. FKMシーリング. 製品用途の情報. 中性のガス状流体及び液状流体用

仕様
最高使用圧力 = 2バール
最低使用圧力 = 0.2バール
圧力タイプ = 電気機械式
接続 = M12 x 1
最適なメディア = 気体, 液体
定格電圧 = 30V
接続ネジサイズ = M12 x 1
接続ネジ規格 = NPT
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = +85℃
IP保護等級 = IP67
最大圧力設定 = 2バール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする