曜日別特売
TFB-6-11 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 09488211

TFB-6-11 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 09488211
TFB-6-11 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 09488211
TFB-6-11 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 09488211
TFB-6-11 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 09488211
TFB-6-11 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 09488211
TFB-6-11 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 09488211
TFB-6-11 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 09488211
TFB-6-11 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 09488211
TFB-6-11 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 09488211

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

(15件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本内径(Φmm)6注文コード09488211品番TFB-6-11
参考基準価格(税別)¥5,852販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホースナチュラル透明/グリーンライン入り使用圧力(MPa)0~1.0材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸質量(kg)0.94長さ(m)11使用温度範囲(℃)-5~70内径(Φmm)6内径×外径(Φmm)6×11外径(Φmm)11最小曲げ半径(mm)30機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
注意
※医療用途には使用しないでください。

商品説明動画

トヨフーズホース 透明性動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 20A鉄管の外側に刺して漏水応急処置
電気・ガス・熱供給・水道業

ALC壁から出た20A鉄管の壁から10mm離れた位置まで腐食し、給湯配管がガシャ漏れしていた現場でLAが使えず、
仕方なしに応急処置テープの上からこの管を刺してバンドで締め付けて生活が出来るようにしました。
本工事までの応急処置なので、60度のお湯を通してから増し締めしてなんとか漏水がとまりました。
地域の資材店では短い切り売りが無かったので助かりました。

2025-04-19
用途: キャンピング車の給水
その他業種

寒い冬もあまり固くならないのと、
ホース臭がしないのが、非常に良い。

対象商品 : 24342508
2023-03-01
用途: ビール醸造
株式会社ブライド・トゥー・ビー飲食業

丈夫そうで熱にも強く最適です。美味しいビールが作れそうです。ありがとうございます!!

1が参考にしています
対象商品 : 09488674
2021-06-11
用途: 食品機械の洗浄用
卸売・小売業

食品用のホースはなかなか打っていないので、大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09488997
2020-02-09
用途: 食品加工に使用しております。
下野豆富あらた家製造業

取り回しした時のカドでのホームの折れ感が無く、最高の使用感です。

1が参考にしています
対象商品 : 09488385
2023-02-04
用途: 機械の接続
株式会社ブッシュサービス業

とりあえずサンプルとして1m購入。
思ったより硬くて残念。

2が参考にしています
対象商品 : 09488665
2019-10-18
用途: 耐圧、耐熱水配管
ライフ Eng

70℃のお湯まで対応していますが、使用したあとホースも継手も膨張しますので、熱いうちに増し締めが必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 09488927
2018-10-10
用途: マウスに使用
その他業種

日々練習のスポーツ吹矢の筒マウスに使用、食品用ホースなので安心して
毎日使用しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする