画像準備中

Oリング RS PRO ニトリルゴム, 5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(8.5m) 注文コード09490288 品番138-1606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 5 mm 、長さ 8.5 m信頼の RS Pro シリーズのこのニトリルゴム製 O リングコードを使用すると、簡単に密閉したスポットを真空密閉することができます。
この O リングコードは、機械シールを作成するための汎用性が高く経済的なソリューションです。
-30 → +120 ° C の温度での使用に適しており、 +150 ° C の断続的な温度でも使用できます直径 5 mm 、長さ 8.5 m のため、コードをさまざまな長さに簡単にカットして、複数のサイズの O リングを作成できます。
この O リングコードは、空気や液体の漏れを防ぐため、さまざまなシーラントの用途に役立ちます。
ビールタップ、エンジン、ボイラーなどで一般的に使用されています。
特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 5 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大動作温度: +120 ° C (連続)または +150 ° C (断続的)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
直径 = 5mm
材料 = ニトリルゴム
長さ = 8.5m
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする