画像準備中

Oリング RS PRO ニトリルゴム, 6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(8.5m) 注文コード09490306 品番138-1608
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 6 mm 、長さ 8.5 mRS Pro シリーズのこのニトリルゴム製 O リングコードを使用すると、カスタマイズされた O リングを簡単に現場で作成できます。
複数の円形のガスケットを作成できる汎用製品です。
表面間に真空を形成することで、機械からの空気や液体の漏れを防止します。
この製品は Durable なニトリルゴム製で、 -30 → +120 ° C の極端な温度に耐えることができます最高 +150 ° C まで温度が時折達している環境での使用にも適しています直径 6 mm 、長さ 8.5 m で、コードを切断するだけで、必要なサイズに簡単に O リングを作成できます。
この O リングコードは、自動車のエンジンやビールポンプのように多様なシールの信頼性を高めるために、エンジニアリング環境で一般的に使用されています。
特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 6 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大動作温度: +120 ° C (連続)および +150 ° C (断続的)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
直径 = 6mm
材料 = ニトリルゴム
長さ = 8.5m
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする