画像準備中

Oリング RS PRO ニトリルゴム, 7mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(8.5m) 注文コード09490315 品番138-1609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 7 mm 、長さ 8.5 m信頼の RS Pro シリーズのこのニトリルゴム O リングコードは、漏れ防止シールを生成する信頼性の高いスポット出力リングを提供します。
直径 7 mm 、長さ 8.5 m のリールで提供されるので、コードを目的の長さに切断するだけで、さまざまなサイズの機械シールを複数作成できます。
O リングコードは、表面間に信頼性の高い真空シールを形成する円形ガスケットを形成し、空気や液体の漏れを防止します。
この製品は、 -30 → +120 ° C の幅広い温度範囲で安全に使用できます最高 +150 ° C の温度が時折上昇する環境にも安全です この汎用性が高く経済的な O リングコードを使用すると、ビールタップや自動車エンジンなどで使用される一般的なシールを作成することができます。
特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 7 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大連続動作温度は +120 ° C 、最大断続動作温度は最高です 動作温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
直径 = 7mm
材料 = ニトリルゴム
長さ = 8.5m
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする