曜日別特売
BT3/8G 100×7MPa(普及形) 一般圧力計B型Φ100 TOKO(東洋計器興業) 09490512

BT3/8G 100×7MPa(普及形) 一般圧力計B型Φ100 TOKO(東洋計器興業) 09490512
BT3/8G 100×7MPa(普及形) 一般圧力計B型Φ100 TOKO(東洋計器興業) 09490512
BT3/8G 100×7MPa(普及形) 一般圧力計B型Φ100 TOKO(東洋計器興業) 09490512

一般圧力計B型Φ100

(3件のレビュー)
14日以内出荷14日以内出荷とは
使用圧力範囲(MPa)0~7
0~7
0~10
0~0.05
0~0.06
0~0.1
0~0.16
0~0.2
0~0.25
0~0.3
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~0.7
0~1
0~1.5
0~1.6
0~2
0~2.5
0~3
0~3.5
0~4
0~5
0~6
最小目盛(MPa)0.2
内容量1個注文コード09490512品番BT3/8G 100×7MPa(普及形)
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。

用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。外径(Φmm)100形状立形ツバ有り(BT)使用圧力範囲(MPa)0~7接続ねじ3/8G(PF)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)103精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.2
注意
※圧力レンジの選定は、測定圧力の約2倍の物をお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09490433
2019-07-05
用途: コンプレッサーのサブタンク用
小出商会

使用してたのが錆びが出たのと表示圧力が小さく(1.0Mpa)だったので交換しました。
見やすくて助かってます。

対象商品 : 09490381
2017-07-20
用途: 常設型圧力表示計の故障取替え
社湯

素人でも問題なく取り替えができて正常稼動していて、満足

対象商品 : 09490381
2014-06-25
用途: ポンプの吐出し圧力点検

値段も手ごろで使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする