曜日別特売
BT3/8G 100×0.4MPa×-0.1MPa(普及形) 一般連成計B形Φ100 TOKO(東洋計器興業) 09491727

BT3/8G 100×0.4MPa×-0.1MPa(普及形) 一般連成計B形Φ100 TOKO(東洋計器興業) 09491727
BT3/8G 100×0.4MPa×-0.1MPa(普及形) 一般連成計B形Φ100 TOKO(東洋計器興業) 09491727
BT3/8G 100×0.4MPa×-0.1MPa(普及形) 一般連成計B形Φ100 TOKO(東洋計器興業) 09491727

一般連成計B形Φ100

(2件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.4
最小目盛(MPa)0.01
内容量1個注文コード09491727品番BT3/8G 100×0.4MPa×-0.1MPa(普及形)
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ケース形状B枠(立型つば有り)外径(Φmm)100精度±1.6%F.S使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.4接続ねじ3/8G(PF)種類一般連成計ねじの種類G(PF)最小目盛(MPa)0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09491693
2019-10-07
用途: 圧力煮釜の計測用に使用

取り付けは簡単でしたので、自分でやりました。
その後の使用具合を観察結果、現在まで非常に良好です
ありがとうございました、又利用したいと思います。

対象商品 : 09491736
2014-06-25
用途: ポンプの吸込み圧力点検

値段も手ごろで使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする