曜日別特売
DU3/8G 100×0.7MPa A級品圧力計埋め込み形Φ100 TOKO(東洋計器興業) 09492883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DU3/8G 100×0.7MPa A級品圧力計埋め込み形Φ100 TOKO(東洋計器興業) 09492883
DU3/8G 100×0.7MPa A級品圧力計埋め込み形Φ100 TOKO(東洋計器興業) 09492883
DU3/8G 100×0.7MPa A級品圧力計埋め込み形Φ100 TOKO(東洋計器興業) 09492883

A級品圧力計埋め込み形Φ100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
最小目盛(MPa)0.02
内容量1個注文コード09492883品番DU3/8G 100×0.7MPa
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
ケース形状D枠(埋込型つば有り)外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.使用圧力範囲(MPa)0~0.7接続ねじ3/8G(PF)測定流体気体、液体種類汎用圧力計最小目盛(MPa)0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする