画像準備中

メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径20mm レース幅15.25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09496299 品番146-9263
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。
数字は接触角を表しています。
英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。
これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。
SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。

仕様
内径 = 20mm
外径 = 47mm
ローラーベアリングタイプ = テーパー
レース幅 = 15.25mm
ボアタイプ = テーパー
静定格荷重 = 28kN
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
動定格荷重 = 34.1kN
エンドタイプ = オープン
速度を制限 = 15000rpm
疲労限度荷重 = 3kN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする