曜日別特売

メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径50mm レース幅20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09496491品番146-9283
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。
数字は接触角を表しています。
英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。
これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。
SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。

仕様
内径 = 50mm
外径 = 80mm
ローラーベアリングタイプ = テーパー
レース幅 = 20mm
ボアタイプ = テーパー
静定格荷重 = 88kN
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
動定格荷重 = 75.1kN
エンドタイプ = オープン
基準速度 = 6300rpm
疲労限度荷重 = 9.65kN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする