画像準備中

メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径12mm レース幅7mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09496631 品番146-9299
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

RS Pro球面メトリックローラーRS Pro球面メトリックローラーはメトリックスチール/スチール開放型球面プレーンベアリングで、内部クリアランスは標準的な半径方向になっています。
このベアリングの寸法は、12 x 22 x 10です。
潤滑剤デザイン(すべり接触面の組み合わせ)シーリングソリューション標準潤滑剤 . グリススチール / スチール

仕様
内径 = 12mm
外径 = 22mm
ローラーベアリングタイプ = 球状
レース幅 = 7mm
ボアタイプ = パラレル
材料 = スチール
静定格荷重 = 54kN
行数 = 1
動定格荷重 = 10.8kN
エンドタイプ = オープン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする