RS PRO, ABS樹脂, 高さ:42 mm, 奥行き:55mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09497060品番153-3208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

頑丈なABS製のふたを備えた電子機器用各種エンクロージャ製品です。
幅広い用途向けに設計されています。
ふたとベースはABS成形 ふたは4本のM3小ねじで取り付け ベースに黄銅インサートで頻繁なふたの取り外しに対応 洗浄しやすい研磨仕上げ 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 水平基板実装用基板アダプタ(付属)

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 55mm
高さ = 42 mm
幅 = 55mm
外形寸法 = 55 x 55 x 42mm
IP保護等級 = IP54
色 = 白
蓋色 = 白
フランジ = なし
シールド = なし
透明ドア = なしg
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする