表面実装及び防塵 / 防水が求められる用途向けの製品です。 取り付け後にふたのねじに触れられないようにすれば、安全性を高めることができます。 フランジ付きのIP65ふたとベースはABS成形 ふたは4本のM3小ねじで取り付け 洗浄しやすい研磨仕上げ 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 基板アダプタ(付属)で水平基板実装が可能 ふたのプラスチック製スタンドオフで基板を実装